ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの 投光器部品・オプション
CTA-1用アタッチメントバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329502
品番
A-1
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
三脚アタッチメントバーです。
用途
CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー
付属品
CTA-1型標準付属
トラスコ品番
827-8957
適合機種
CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型
材質
スチール
寸法(mm)
500×32×14
質量(kg)
0.47