サイレン付LED人感ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57329536 品番LCL-30SI
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

リモコン操作でライト・サイレンを制御します。
屋外での設置も可能な防雨型です。
最大30分間の連続点灯にも設定切替が可能です。

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 用途ガレージや庭先、ベランダ等に設置すれば防犯・来客報知、照明用に幅広くご使用できます、夜間作業などの便利灯としても使用できます 仕様消費電流/18W以下 トラスコ品番820-4969 セット内容リモコン、リモコンホルダー 材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 幅(mm)172.3 高さ(mm)293.8 奥行(mm)107 電源AC100V 使用電球18W 点灯時間3秒〜5分(7段階設定可能)
注意
※リモコンは本体のセンサー部へ向けてご使用下さい。
※使用可能距離は、(目安)2m〜3mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする