ねじ固定式あと施工アンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 長さ(mm)【アンカー埋めこみ】65以上 注文コード57329566 品番EA945BY-5【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5001,998
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール 長さ(mm)【アンカー埋めこみ】65以上 外径(Φmm)14 表面処理ジオメット処理 締付トルク65 二面幅(mm)19 首下長(mm)75 最大取付物厚さ(mm)10 穿孔径(mm)12 穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ 最大荷重(kN)【引張】16.5 【せん断】36.1 ねじ部長さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする