ABTB40K2 耐震材ビタブロック 黒 アルインコ 57329572 ABTB40K2 耐震材ビタブロック 黒 アルインコ 57329572 ABTB40K2 耐震材ビタブロック 黒 アルインコ 57329572 ABTB40K2 耐震材ビタブロック 黒 アルインコ 57329572

耐震材ビタブロック 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57329572 品番 ABTB40K2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
シロキサン系ガスが発生しない

種別転倒防止ストッパー トラスコ品番835-9901 材質ウレタン樹脂 質量(g)130 質量(g/個)65 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(本体)39×39×39 耐震性2個取付時17kgの重さを震度7でも耐えられます。
注意
※本製品は食べ物ではありません。誤飲や窒息などの危険がありますので絶対に本品を口の中に入れないでください。
※用途以外では使用しないでください。
※本製品で物を吊下げないでください。
※底面が平らでない物には使用しないでください。
※設置面が柔らかかったり、塗装がはがれる恐れのある物には使用しないでください。
※フッ素、シリコン系、毛羽のある物には対応できません。
※使用状況により性能が発揮されない場合がございます。
※高温、多湿、火気の近くの場所や直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色の恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする