静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード57329679 品番PRM220S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(cm)25.5 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番136-2777 形状ミドルカット 質量(g)950 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) アズワン品番64-1113-25 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする