ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57329715 品番RQS10-AT【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。
ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。
耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。
(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(Φmm)10 刃長(mm)25 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 刃数4 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 外径公差(mm)0〜-0.1 用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 刃径(Φmm)10 刃径公差(mm)0〜-0.1
注意
※本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
※5枚刃以上でご使用になられる場合は、切り込み(ap)を調整してください。
※湿式切削加工時は被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする