61450201 バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ハード バーテック 57329737

バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57329737品番61450201
参考基準価格(税別)¥3,156販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)トラスコ品番796-1502厚さ(mm)15質量(g)53縦(mm)215横(mm)5耐熱温度(℃)140アズワン品番64-9294-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする