画像準備中

真空パッド SPF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 注文コード57329758 品番SPF-50-ED-65-SC050【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥1,998979
この商品はパッド径など26種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

商品状態※理由あり(未使用・未開封) パッド径(Φmm)50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質エラストドゥール 保持力(N)74.2(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする