26898807【ワケあり】 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 57329828 26898807【ワケあり】 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 57329828 26898807【ワケあり】 アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ ラバーメイド 57329828

アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体87.1L用 ブラック 注文コード57329828 品番26898807【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998
この商品は適合本体・色など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリプロピレン(PP) ブラック フタの種類スイング式 トラスコ品番819-4529 適合本体87.1L用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする