棕櫚縄 100m

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57329843 品番 K005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天然棕櫚使用で自然に還ります。
樹木になじみ、環境にやさしいです。

長さ(m)100 用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに トラスコ品番819-5473 材質棕櫚(しゅろ) 質量(kg)0.3 線径(Φmm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
生垣の設置
その他業種

素材がしっかりしており、品質も安定していて、使い易かった。

対象商品:
57329843
2022-12-31
用途:
竹を纏めたり、縛る時
サービス業

竹をイボ結びで縛ると、なかなか解けずに安心します。

対象商品:
57329852
2021-02-12
用途:
バラの誘引に使っています。
その他業種

以前、ホームセンターで購入していましたが
黒色は雨が降ると 黒い墨汁が滴るようになり、
それ以後避けるようになりましたが こちらの製品は全くそのようなことがなく 安心して使っております。黒色の方が目立たなくてとてもバラの誘引にありがたく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
57329843
2021-04-21
用途:
桜の苗木養生
有限会社ヴィックフォレスト 様 (農・林・水産業)

使い勝手がよく。苗木に食い込むこともなく自然と土にかえるので重宝しております

1人が参考にしています
対象商品:
57329843
2021-09-15
用途:
誘引
その他業種

以前使っていた他メーカーの黒色シュロ縄は、素手で使うと真っ黒に手が染まっていたので、今回は茶色にしました。全くと言っていいほど染まりません。

対象商品:
57329852
2020-07-17
用途:
樹木と庭管理
建設業・工事業

シュロ縄の品質が、今一物足りません。それと、1巻で500m巻きぐらいの物があれば、購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする