伝蔵
伝蔵の かご・ポテ・収穫・回収袋
伝蔵の かご・ぽて
いも洗い皮むきかご
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57329868
品番
F216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
簡単に芋の皮がむけます。
用途
芋の水洗い、皮むきに
トラスコ品番
819-5488
材質
竹
質量(g)
560
幅(cm)
20
長さ(cm)
20
高さ(cm)
50