背負い籠 J5119 大

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57329895 品番F034
参考基準価格(税別)¥10,308 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。

用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどに トラスコ品番819-5471 材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊) 長さ(mm)330 幅(mm)420 質量(kg)1.25 高さ(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57329895
2024-03-23
用途:
スイートコーンの収穫に
農事組合法人あびき 様 (農・林・水産業)

以前ポリの物を購入し、使用したら使い勝手が良かった
この商品のほうが軽くてもっと良さそうだ。

対象商品:
57329895
2019-09-16
用途:
山菜取り
農・林・水産業

まだ使用していませんが、高齢者用にはちょうど良いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする