TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の インナーボックス
A4・雑誌いれと庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
57329941
品番
‐【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4雑誌の整理に最適な収納ボックス。透明タイプで中身も見やすい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オールクリア
付属品
雑誌ストッパー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-0007
材質
(本体)ポリプロピレン、(雑誌ストッパー)スチロール樹脂
質量(g)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×305×325
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×240×307
収納の目安
A4雑誌約15冊、A4ファイル約8冊、A4教科書約21冊
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。