入院患者一覧表(名札ヨコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別60人用 注文コード57329950 品番LS-S60【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥65,98026,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

★入院患者名が一覧で分かります。また、記名札の横に別売のマグネットマークを使用して色分けや状態を確認することができます。★記名札の裏がマグネット仕様になっているので、移動もできます。★※記名札はかき消しができない為、テプラのご使用をお願いします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別60人用 付属品記名札60枚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様名札ヨコ型 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(記名札)22.5×95 質量(kg)3.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×640×9 アズワン品番0-2630-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする