ビニールハウスキーパー 頭

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57329983 品番24033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ビニールハウス雪落とし用です。
先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。
先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。

トラスコ品番819-0941 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57329983
2022-02-07
用途:
ビニールハウスの雪落とし
キサラ農園 様 (農・林・水産業)

軽さも幅もジャストフィットで作業効率がかなりアップです。

2021-07-10
用途:
ビニールハウスの掃除
金融・保険業

ヨゴレ、コケが簡単に落ちます、キレイに取れて大満足です。

対象商品:
57329983
2021-03-19
用途:
パイプハウスの除雪作業に使いました。
農・林・水産業

パイプとパイプとの谷間の除雪作業に使いました。このカーブ面が良かったです。ビニールに傷が着かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする