ワイヤー雪カット 頭

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57330008 品番24023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。

トラスコ品番819-0938 材質鋼材 幅(mm)410 高さ(mm)410 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57330008
2022-09-16
用途:
屋根の雪庇落としに使用。

屋根の雪庇落としに使用。昨年は雪が多く 雪庇を落とすのに大変でした。昨年注文しようとしたのですが 延長パイプの品切れで手配できず 友人の雪庇落としを借りて対応しました。今年は注文しました。安全に作業ができる製品で重宝します。

対象商品:
57330008
2022-11-01
用途:
雪庇落とし
その他業種

昨冬は大雪で 屋根から大きな雪庇がせり出し 雪が落ちる都度 ひやひやでした
今年の対策として購入しました まだ使用前なので満足度の評価はできませんが
五つ星の満足であって欲しいと願っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする