雪キレルンデス(アルミ) 頭

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57330035 品番24007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。

適合ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番819-0937 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
大雪の時の雪庇落としに使用しました。
その他業種

隣のお宅と自宅の大屋根にできた双方の雪庇が、くっついて困っていました。雨で重くなり、朝晩の冷えで硬いので、ワイヤーカットでは手に負えません。ワイヤーカットのポールはそのままで、ワイヤーと雪キレルンデスを交換して取り付けました。同じメーカーなので、ねじ穴の位置も同じでした。雪キレルンデスで、名前の通り雪の硬い塊が切れました。この商品のおかげで、隣の家と自宅の双方の雪庇をきれいに落とすことができ、満足しています。購入して、良かったです。

対象商品:
57330035
2025-02-25
用途:
雪下ろし
サービス業

軒下へ巻きついた氷化した雪をゴリゴリ切り離せました。ツンツンついたりしました。思いの他、つらら落としにも使えました。良かったです。浅野木工所さんを選び良かったです。

対象商品:
57330035
2022-03-03
用途:
雪庇落としに
その他業種

今年は大雪で気付けば屋根に大きな雪庇ができてしまい購入しました。
まだ伸縮ポールが届いていないので、本格的な作業はしていませんが、
庭の雪山で試したところ、雪がサクサク切れて使いやすいです。。
アルミ製の強度が心配で鉄製と迷いましたが、こちらの地域の雪質であれば軽量な分、
低重心で長いポールでも作業がしやすいと思いました。

対象商品:
57330035
2023-02-20
用途:
雪庇切
サービス業

この商品は、頭の部分だけの商品だったので、ポールは、別のメーカーのものを買いましたがうまくジョイントできませんでした。 ジョイントできるポールだけが検索にヒットする、ジョイントの部分を拡大して形状が確認できるなどの工夫が必要だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
57330035
2022-03-28
用途:
雪庇落とし
卸売・小売業

北海道在住ですが、今年は降雪量が多くて大変でした。
購入時期が遅くて2回しか使っていませんが強度もあり最高です。
もう少し早く購入すれば良かったと思います。

対象商品:
57330035
2022-02-07
用途:
屋根の雪庇落とし
キサラ農園 様 (農・林・水産業)

いいですね!少し小さいかなと思ったが、使ってみたら丁度良い大きさで作業がし易い。

対象商品:
57330035
2022-02-08
用途:
雪庇落とし
金融・保険業

あと5センチ長ければ、もっと良し。
横のノコギリ刃はあまり役に立たなかったが、雪庇に刺した作業が効果的だった。

対象商品:
57330035
2021-02-05
用途:
屋根の雪落とし

この時期、どこも品切れで購入出来ず困っていたので、迅速に納品いただき非常に助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする