クリーニングブラシ フック穴付き ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57330202 品番KBR-012BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。■機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。■グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。■グリップ部分には、優しい色合いのパステルカラーを採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

トラスコ品番819-9748 材質柄:ABS 毛材:ポリエステル 全長(mm)310 ブルー 高さ(mm)110 質量(g)72 寸法全長 除電性能× 外径(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57330202 KBR-012BU 57330227 KBR-012WH クリーニングブラシ フック穴付き ノーマルタイプ エレコム クリーニングブラシ フック穴付き ノーマルタイプ エレコム 1個 989 税込1,088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする