曜日別特売
JN04 高性能除菌水生成パウダー 次亜NEXT 100ppm 5L用×2本入 ヒポクラテス 57330266

JN04 高性能除菌水生成パウダー 次亜NEXT 100ppm 5L用×2本入 ヒポクラテス 57330266
JN04 高性能除菌水生成パウダー 次亜NEXT 100ppm 5L用×2本入 ヒポクラテス 57330266

高性能除菌水生成パウダー 次亜NEXT 100ppm 5L用×2本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード57330266品番JN04
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。
正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。
「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。
全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。
第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。
アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。
市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。
粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)
小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。
水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。

付属品2g入り×2本、アルミジップ袋、シリカゲル、取扱説明書成分リン酸塩、次亜塩素酸塩、有機酸(全て食品添加物)アズワン品番68-9409-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする