廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57330438
品番
ESU-2513
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
13
ねじ径
M2.5
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応