充電式 両耳 集音器ハッキリさん Z

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57330659 品番SLI-HBS7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。
両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。
Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。
充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6〜8時間の使用が可能(集音器モード)。

セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂、シリコン 形状カナル型 質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28 連続使用時間6〜8時間(集音器モード) 充電時間2時間 周波数範囲300〜5000Hz 音圧レベル(dB)≦112±3 アズワン品番69-8266-97 入力ノイズ27db以下 Bluetoothversion5.3 音響パワーレベル(dB)≦48db 音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする