「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。
正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。
「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。
全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。
第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。
アルコールの約1/5〜1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。
市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。
粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)
小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。
水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm5L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)