S-855 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330726 S-855 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330726 S-855 ストロングソックス 底力タイプ おたふく手袋 57330726

ストロングソックス 底力タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 57330726 品番 S-855
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。

ブラック×グレー 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数2足組 用途普段使いの靴下からハードワークまで 仕様補強FTY糸 トラスコ品番795-8536 質量(g)165 編組足先の不快感が少ない新型ロッソ編み

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57330692
2020-09-17
用途:
農林業の作業時
農・林・水産業

靴下の質感は大満足ですが、ふくらはぎの圧迫が強すぎるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする