※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 散水用ホースリール
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57330753
品番
NWSC-HP102
参考基準価格(税別)
¥264,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
ホース長さ(m)
10
仕様
ラバー
トラスコ品番
827-9252
カバー
なし
質量(kg)
20.9
内径(Φmm)
6.4
キャスター
なし
外径(Φmm)
13.3
常用圧力(MPa)
7
取付金具
一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
巻取形式
自動
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700