※本体画像

工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57330796 品番 PA-288
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る

適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ) 種類動力式噴霧器パーツ 質量(g)24 仕様霧状2頭口噴口(切替) 噴霧調整霧・直射 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック(グレー) 用途交換・補修用として トラスコ品番793-1310 アズワン品番64-6359-87
関連資料:(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
除草剤散布
河野農園 様 (農・林・水産業)

プリグロックスなど、雑草にまんべんなく散布するタイプの接触型除草剤に使っています。必要に応じて、ノズルの噴出口を1つから2つに切り替えることができて、細々した部分や広い場所などで使い分けできます。普通の背負い動噴に取り付けられます。

対象商品:
57330796
2021-02-07
用途:
農産物消毒
農・林・水産業

噴霧器の先を軽トラで踏んでしまったので部品を注文したがなかなか難しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする