※本体画像

PA-260 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進 57330805 PA-260 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進 57330805 PA-260 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進 57330805

工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HS-Eシリーズ 安全弁クミ 材質(本体)プラスチック(赤色) 注文コード57330805 品番PA-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は関連資料・仕様・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

安全弁の交換用として

用途交換・補修用として 仕様HS-Eシリーズ 安全弁クミ トラスコ品番793-1263 適合機種HS-Eシリーズ 材質(本体)プラスチック(赤色) 質量(g)30 種類手動式噴霧器パーツ アズワン品番64-6359-80
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
家庭菜園に
サービス業

長く家庭菜園の薬品散布に使用していました。何かのはずみで安全弁を折ってしまい、そのまま使っていましたが、今回交換しました。すっかり治りました。もっと早く交換したら良かった様です。

対象商品:
44535866
2025-04-14
用途:
盆栽の水やり
有限会社 清香園 様 (サービス業)

噴霧器はいろいろなメーカーがありますが、使用頻度が高いため壊れやすいので部分的に取り替えが出来るのでこちらのメーカーを愛用しています。

対象商品:
57330805
2024-04-17
用途:
壊れた部品交換
製造業

ここだけ壊れてしまったので単品で買えて良かったです。

対象商品:
57330805
2019-07-14
用途:
噴霧器交換部品
運輸・通信業

工進 噴霧器ですが、5年以上使っているのですが、加圧すると 徐々に圧抜けしているようなので交換しました、まだまだ使えます、同じような症状で本体がまだまだ大丈夫なら、交換するのも手だと思います。

対象商品:
57330805
2021-06-05
用途:
薬剤処理の部品取り替え
サービス業

自宅のポンプの部品が壊れて購入。ホーンセンターで買ったものの、部品が売って無くて困ってました。あって助かりました。

対象商品:
57330805
2021-07-24
用途:
噴霧器交換部品
運輸・通信業

工進の噴霧器の圧力調整弁が、壊れているみたいで、圧抜けしている為交換、まあ 治ったのでなんですが、工進のバルブ弁 2回目交換、2台あるので一回づつ変えてます、よく壊れるみたいなので 要注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
57330805
2018-05-14
用途:
除草剤散布
その他業種

品番検索がピッタリ正解で安くてすみました。
とても満足しました。また利用したい。

対象商品:
86335803
2020-05-29
用途:
植栽噴霧用
農・林・水産業

予備として購入しました。取っ手の部分が壊れましたが、まだ交換していません。なかなかよく持ってくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする