※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器
工進の 電池式
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57330848
品番
PA-285
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
握りグリップの交換用として
種類
動力式噴霧器パーツ
材質(本体)
ゴム、真鍮
適合機種
RV-DX/RW-DX/ES など
用途
交換・補修用として
仕様
背負い噴霧器用握りグリップ
トラスコ品番
793-1280
質量(g)
80
接続ねじ
ノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス
アズワン品番
64-6359-84
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください