※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57330857
品番
PA-286
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
適合機種
人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類
手動式噴霧器パーツ
質量(g)
40
仕様
泡状除草噴口(人力・充電式用) 噴板:D-5
噴霧調整
霧状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
用途
交換・補修用として
トラスコ品番
793-1298
アズワン品番
64-6359-85
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください