※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57330884
品番
PA-291
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
除草剤散布が効率よく作業出来る
適合機種
人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
噴霧調整
泡状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
22
種類
手動式噴霧器パーツ
用途
交換・補修用として
仕様
泡状除草噴口(人力・充電式用)
トラスコ品番
793-1344
アズワン品番
64-6359-90
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください