3/22より値下げ!現場を応援

- 寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース 57330930 - 寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース 57330930 - 寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース 57330930 - 寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース 57330930

寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57330930 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。
看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。
水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。
状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。
容器中央の溝からスムーズに排水します。
頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。

付属品排水ホース(1.5m)・クッション・ゴム栓 材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム 寸法(mm)485×415×130 質量(g)【容器】470 使用温度(℃)40前後 アズワン品番69-4755-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57330930
2025-09-16
用途:
美容施術 寝たきりシャンプー
その他業種

軽くていい 黒い色がいい 
首のあたりが硬いのでシリコン素材になるといい
深さがもう少しあるといい 
後頭部のあたりに手がまわる深さが少しあるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする