3/22より値下げ!現場を応援

集音器「クリアーサウンドF」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57330975 品番CS-F01
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980

スタイリッシュ&ファッショナブル
スタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。
クリアな音声
ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。
左右独立音量調整
左右、それぞれで音量調整が可能です。
専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感
充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら
充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。
超軽量で耳にフィットするデザインです。

その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL 質量(g)【充電ケース】26 電源リチウム電池 本体寸法(mm)19×15.5×34 本体質量(g)4 ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5 連続使用時間【充電ケース】本体に3〜4回【本体】15〜17時間 充電時間充電ケース/3時間、本体/1〜2時間 周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz 電流(mA)≦5 保証期間1年 歪率(%)【全高調】≦ 5 アズワン品番60-0414-99 入力ノイズ<32d パワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35
注意
※予告なく仕様、箱サイズなどの変更をする場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする