器械台 間口450mm 2段

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57331000 品番 SKE3304S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,298
販売価格(税別)
22,998

様々な使用用途に対応可能

仕様コボレ止め:有(2段共四方) 材質SUS304 質量(kg)6 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)450 段数2 耐荷重(kg/段)15 棚間隔(mm)550 キャスター径(Φmm)50 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7618-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする