サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 施設用カート・ワゴン
サカエの 施設用ワゴン
器械台 間口600mm 3段
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
69-7618-04
注文コード
57331018
品番
SKE3307M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な使用用途に対応可能
材質
SUS304
質量(kg)
12
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
棚間隔(mm)
300
キャスター径(Φmm)
50
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7618-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000