サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 施設用カート・ワゴン
サカエの 施設用ワゴン
器械台 間口450mm 3段
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57331070
品番
SKE3310S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,898
販売価格(税別)
¥
28,998
バスケットに入れる
様々な使用用途に対応可能
仕様
コボレ止め:有(3段共四方)
材質
SUS304
質量(kg)
7
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
棚間隔(mm)
310
キャスター径(Φmm)
50
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7618-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000