四輪歩行補助車 newあゆむくん Lサイズ シルバー L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57331115 品番V4210
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥34,498
販売価格(税別) 非課税商品
34,498

自立歩行が可能な方の歩行機能を補う歩行車です。
押手の高さを調節できます。
取り付け・取り外しができる前カゴがついています。
疲れたときには座面に座って休むことができます。

材質フレーム/アルミ 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D)(mm)【座面】345×335 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×705〜914(ハンドル)×665 座面高さ(mm)525・595(2段階) 内幅(mm)【グリップ】445 アズワン品番69-1204-09 収納寸法・奥行(mm)270 車輪サイズ(inch)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする