回診車カート 2段 間口560mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57331149 品番SKE2312AM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ステンレス製の使い勝手の良い回診車

仕様コボレ止め:有(2段共四方) 材質SUS304 質量(kg)12 高さ(mm)800 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)410 間口(mm)560 段数2 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)560 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7617-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする