医療用マスク 米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合 日本国内で製造した安定の衛生品質の3層マスク ホホバオイルに含まれるワックスエステルが、お肌のうるおいと弾力を保ってくれます ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします 防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上 耳に負担をかけない4mm平ゴムを採用 衛生的な使い捨てタイプ ※個包装はしておりません