RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
RELIEFの コンクリートドリル
六角軸 石膏ボードビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331182
品番
26637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
刃径(mm)
6
材質
ハイス鋼
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
95
有効長(mm)
45
用途
被削材:石膏ボード、ケミカル板
トラスコ品番
798-2321
適合機種
充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル