サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 施設用カート・ワゴン
サカエの 回診車
回診車カート 3段 間口450mm 高さ825mm Φ75
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57331185
品番
SKE21113A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,798
販売価格(税別)
¥
47,998
バスケットに入れる
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様
コボレ止め:有(上段三方・中下段四方)
材質
SUS304
質量(kg)
10
色
取手:シルバー
高さ(mm)
825
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
300
間口(mm)
450、引出し内寸:375
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
引出し数
1
棚間隔(mm)
270
キャスター径(Φmm)
75
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7617-96
引出し奥行(mm)
内寸:255
引出し高さ(mm)
内寸:95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000