サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 施設用カート・ワゴン
サカエの 回診車
回診車カート 3段 間口560mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57331201
品番
SKE2313AM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様
コボレ止め:有(3段共四方)
材質
SUS304
質量(kg)
15
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
410
間口(mm)
560
段数
3
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
290
キャスター径(Φmm)
75
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7617-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000