ABS製ヘルメット 高通気タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57331216 品番 SC-13BVRA-KP-GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

色(帽体)グリーン 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)55〜62 用途飛来・落下物・墜落時保護用 仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド トラスコ品番827-9094 長さ(mm)282 幅(mm)221 高さ(mm)162 質量(g)415 機構脱げ防止機構 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする