ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット 高通気タイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57331243
品番
SC-13BVRA-KP-W/BL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
色(帽体)
ホワイト/ブルー
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
55〜62
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド
トラスコ品番
827-9097
長さ(mm)
282
幅(mm)
221
高さ(mm)
162
質量(g)
415
機構
脱げ防止機構
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。