サカエ
サカエの 施設用家具・備品
サカエの 施設用カート・ワゴン
サカエの 回診車
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 レッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
埋込取手:W(ホワイト)
注文コード
57331341
品番
SKE2123AM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様
コボレ止め:有(3段共四方)
材質
SUS304
質量(kg)
18
色
埋込取手:W(ホワイト)
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
600、引出し内寸:238
段数
3
耐荷重(kg/段)
15
引出し数
2
棚間隔(mm)
230
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7617-89
引出し奥行(mm)
内寸:388
引出し高さ(mm)
内寸:90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000