AP45-RESL 4.5inchアルミプライヤー KAHARA 57331374 AP45-RESL 4.5inchアルミプライヤー KAHARA 57331374 AP45-RESL 4.5inchアルミプライヤー KAHARA 57331374

4.5inchアルミプライヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57331374 品番 AP45-RESL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)116 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)4.5 厚さ(mm)8 レモン/シルバー トラスコ品番818-4335 材質アルミニウム合金 質量(g)55
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする