サンカ
サンカの 計測・測定機器
サンカの 握力計
幼児用グリップA
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57331377
品番
T.K.K.5825a
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,898
販売価格(税別)
¥
118,998
バスケットに入れる
一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。
仕様
目盛単位:0.5kg
質量(kg)
約0.62
寸法
約154(W)×235(D)×59(H)mm
横幅(mm)
握り:75
測定範囲(kg)
0〜30
アズワン品番
69-8551-46
握り幅(mm)
20〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000