KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
5inchステンレスプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331392
品番
SP50
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
131
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
5
タイプ
ステンレス
厚さ(mm)
10
用途
細かい作業向き
トラスコ品番
818-4339
材質
ステンレス
質量(g)
77
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。