3/22より値下げ!現場を応援
KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
6.5inchステンレスロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331453
品番
SP65LN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
185
先端形状
ロングノーズ
サイズ(inch)
6.5
タイプ
ステンレスロングノーズ
厚さ(mm)
12
用途
奥行のある作業場所に最適
トラスコ品番
818-4337
材質
ステンレス
質量(g)
161
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。