6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57331487 品番 AP65RSL-LGNSL
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプスリム・ラバー付 厚さ(mm)13 ライトグリーン/シルバー 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4322 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)218
注意
※本体がアルミニュム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因に繋がります。
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする