ナカキン
ナカキンの 施設用家具・備品
ナカキンの 施設用カート・ワゴン
ナカキンの PCカート
電子カルテカート用ハンガーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57331535
品番
DCT-HB-W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
消毒液や手袋・ティッシュ等をおくことができます。
材質
スチール
質量(kg)
10.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ボックス内有効:324×118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×139×130
アズワン品番
69-4694-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000