KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
6inchステンレスベントノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331548
品番
SP60BN
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
176
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
6
タイプ
ステンレスノーズ
厚さ(mm)
15
用途
先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適
仕様
落下防止ランヤード付
トラスコ品番
818-4340
材質
ステンレス
質量(g)
214
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。